Leve di serraggio 20 gradi, filettatura esterna
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
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio 20 gradi, filettatura esterna
58029
58029.101.025
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M10X21X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Class
5.8
Color title
Silver metallic
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Surface treatment
Plastic coated/black oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
5.8
Color title
Silver metallic
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Surface treatment
Plastic coated/black oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Dimensioni
A
79
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H2
23
H3
57.5
H4
61.5
H1
10
Number of teeth
22
L
25
X
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58029.101.025
EAN
4059245079193
UBB
500689487980
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0116.3103X25