Leve di serraggio 20 gradi, filettatura esterna
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
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio 20 gradi, filettatura esterna
58031
58031.080.060
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Black Die cast zinc/stainless steel 1.4305 Plastic coated M8X18X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Color title
Black
D1_MM
18
Material
Die cast zinc/stainless steel
Material technical
1.4305
Surface treatment
Plastic coated
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Color title
Black
D1_MM
18
Material
Die cast zinc/stainless steel
Material technical
1.4305
Surface treatment
Plastic coated
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.
Dimensioni
A
64
A1
73
D
13.5
D1
18
D2
18.5
D3
15.5
H
28.5
H2
16.5
H3
45.5
H4
49.5
H1
6.5
Number of teeth
20
L
60
X
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58031.080.060
EAN
4059245080618
UBB
500689496718
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0117.2081X60