Leve di serraggio, filettatura esterna
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
Pezzi meccanici
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio, filettatura esterna
58048
58048.101.060
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
KIPP Clamping levers, external thread Chrome Die cast zinc/steel 5.8 High gloss chromed/black oxide M10X80X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Class
5.8
Color title
Chrome
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Surface treatment
High gloss chromed/black oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle high-gloss chromed. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
5.8
Color title
Chrome
D1_MM
21
Material
Die cast zinc/steel
Surface treatment
High gloss chromed/black oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle high-gloss chromed. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Dimensioni
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Number of teeth
22
L
60
X
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58048.101.060
EAN
4059245092338
UBB
500689582764
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0122.3106X60
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare