Leve di serraggio, filettatura esterna
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
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio, filettatura esterna
58132
58132.050.020
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
KIPP Clamping levers, external thread Black Steel 1.0401/5.8 Plastic coated M5X40X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Class
5.8
Color title
Black
D1_MM
13
Material
Steel
Material technical
1.0401
Surface treatment
Plastic coated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
5.8
Color title
Black
D1_MM
13
Material
Steel
Material technical
1.0401
Surface treatment
Plastic coated
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle 1.0401. All other steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated, fine-textured structure. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Dimensioni
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Number of teeth
16
L
20
X
5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58132.050.020
EAN
4059245082278
UBB
500689966645
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0752.1051X20