Leve di serraggio, filettatura esterna
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
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio, filettatura esterna
58132
58132.101.035
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
KIPP Clamping levers, external thread Black Steel 1.0401/5.8 Plastic coated M10X80X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Class
5.8
Color title
Black
D1_MM
21
Material
Steel
Material technical
1.0401
Surface treatment
Plastic coated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
5.8
Color title
Black
D1_MM
21
Material
Steel
Material technical
1.0401
Surface treatment
Plastic coated
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle 1.0401. All other steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated, fine-textured structure. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Dimensioni
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Number of teeth
22
L
35
X
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58132.101.035
EAN
4059245083459
UBB
500689972668
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0752.3101X35