text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Leve di serraggio, filettatura esterna
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
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio, filettatura esterna
58132
58132.100.050
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
KIPP Clamping levers, external thread Black Steel 1.0401/5.8 Plastic coated M10X65X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Class
5.8
Color title
Black
D1_MM
18.5
Material
Steel
Material technical
1.0401
Surface treatment
Plastic coated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
5.8
Color title
Black
D1_MM
18.5
Material
Steel
Material technical
1.0401
Surface treatment
Plastic coated
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle 1.0401. All other steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated, fine-textured structure. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Dimensioni
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Number of teeth
20
L
50
X
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58132.100.050
EAN
4059245083084
UBB
500689971918
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0752.2101X50