Pistone di posizionamento a perno d'azione cam senza dado, impugnatura non rivestita
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
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Elementi di chiusura
Spintore filettato leva a camme
Pistone di posizionamento a perno d'azione cam senza dado, impugnatura non rivestita
58638
58638.100.006
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Steel 5.8, hardened pin Black oxide M10X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Class
5.8
D1_MM
10
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
5.8
D1_MM
10
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Dimensioni
B
9
B1
3
D
6
D1
10
D2
10
F1 = springiness beginning in N
8
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L2
25
L3
20
L
38
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58638.100.006
EAN
4059245018291
UBB
500689901709
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0348.060610