text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB screwplug plastic

Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Senza alogeni SÌ
Resistente agli urti No
Numero RAL 9005
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Con scarico della trazione No
Versione EMC No

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni SÌ
Resistente agli urti No
Numero RAL 9005
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Con scarico della trazione No
Versione EMC No
Rinforzato con fibra di vetro SÌ
Temperatura di esercizio (°C) -40°C tot + 100°C
Materiale Plastic
Versione testata contro le esplosioni No
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Codice merceologico

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.