text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer brass M50-M32


Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG
Mostra tutto
Senza alogeni No
Resistente agli urti No
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Con scarico della trazione No
Versione EMC No
Confezionato per 15
Solo full box

Specifiche

Colore Silver
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG M50-M32
Senza alogeni No
Resistente agli urti No
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Con scarico della trazione No
Versione EMC No
Rinforzato con fibra di vetro No
Temperatura di esercizio (°C) -60°C tot + 200°C
Materiale Brass
Versione testata contro le esplosioni No
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Weight per piece (g) 101.133
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 87040.500.320
EAN 4024092015441
UBB 500732016885
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  M50M32

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.