text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer brass M20-M12


Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG
Mostra tutto
Senza alogeni No
Resistente agli urti No
Lunghezza della filettatura (mm) 65
Con scarico della trazione No
Versione EMC No
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Colore Silver
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG M20-M12
Senza alogeni No
Resistente agli urti No
Lunghezza della filettatura (mm) 65
Con scarico della trazione No
Versione EMC No
Rinforzato con fibra di vetro No
Temperatura di esercizio (°C) -60°C tot + 200°C
Materiale Brass
Versione testata contro le esplosioni No
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Weight per piece (g) 8.5
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 87040.200.120
EAN 4024092015373
UBB 500732016133
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  M20M12

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.