text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT EMVD cable gland brass M32X1.5


Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG
Mostra tutto
Senza alogeni No
Resistente agli urti SÌ
Larghezza della chiave (mm) 34
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Con scarico della trazione SÌ
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Colore Silver
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG M32X1.5
Senza alogeni No
Resistente agli urti SÌ
Larghezza della chiave (mm) 34
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Con scarico della trazione SÌ
Versione EMC SÌ
Rinforzato con fibra di vetro No
Temperatura di esercizio (°C) -20°C tot + 100°C
Materiale Brass
Versione testata contro le esplosioni No
Adatto al diametro del cavo (mm) 14.0 - 20.0
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Weight per piece (g) 121.2
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 47820.320.150
EAN 4024092147241
UBB 500732012173
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  50.632 M/EMVD

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.