text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB locknut plastic black (RAL9005) PG7 PG16


Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG
Mostra tutto
Senza alogeni SÌ
Resistente agli urti No
Numero RAL 9005
Larghezza della chiave (mm) 30
Con scarico della trazione No
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Colore Black
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG PG16
Senza alogeni SÌ
Resistente agli urti No
Numero RAL 9005
Larghezza della chiave (mm) 30
Con scarico della trazione No
Versione EMC No
Rinforzato con fibra di vetro SÌ
Temperatura di esercizio (°C) -40°C tot + 100°C
Materiale Plastic
Versione testata contro le esplosioni No
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Weight per piece (g) 3.21
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 12406.169.005
EAN 4024092002519
UBB 500732004253
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  216 PA/SW

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.