text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB cable gland plastic light grey (RAL7035) PG29


Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG
Mostra tutto
Senza alogeni SÌ
Resistente agli urti SÌ
Numero RAL 7035
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Colore Grey
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG PG29
Senza alogeni SÌ
Resistente agli urti SÌ
Numero RAL 7035
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Con scarico della trazione SÌ
Versione EMC No
Rinforzato con fibra di vetro No
Temperatura di esercizio (°C) -20°C tot + 100°C
Materiale Plastic
Versione testata contro le esplosioni No
Adatto al diametro del cavo (mm) 4.0 - 8.0
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Weight per piece (g) 3.32
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 43326.297.035
EAN 4024092012204
UBB 500733644602
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  50.029 PA7035

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.