text.skipToContent text.skipToNavigation

JABOB locknut brass M40X1.5


Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG
Mostra tutto
Senza alogeni No
Resistente agli urti No
Larghezza della chiave (mm) 46
Con scarico della trazione No
Versione EMC No
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Colore Silver
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG M40X1.5
Senza alogeni No
Resistente agli urti No
Larghezza della chiave (mm) 46
Con scarico della trazione No
Versione EMC No
Rinforzato con fibra di vetro No
Temperatura di esercizio (°C) -60°C tot + 200°C
Materiale Brass
Versione testata contro le esplosioni No
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Weight per piece (g) 24.64
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 46042.400.150
EAN 4024092001109
UBB 500732009468
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  50.240 M

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.