text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Morsetto a vite per tutti gli acciai GZ-KG larghezza di serraggio 300 mm raggio 120 mm 2-C pieghevole ha


Forza di serraggio fino a 5.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. L'impugnatura girevole può essere piegata di 90° e ruotata di 360° senza ostacoli, anche in aree difficili da raggiungere. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi.

Numero articolo 0M901078
Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale ganasce Altro
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Angolo massimo (°) 360
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale ganasce Altro
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Angolo massimo (°) 360
marca Bessey
Weight per piece (g) 1500
Codice merceologico

Descrizione

Forza di serraggio fino a 5.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. L'impugnatura girevole può essere piegata di 90° e ruotata di 360° senza ostacoli, anche in aree difficili da raggiungere. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi.

Numeri di articolo

Numero articolo 0M901078
EAN 4008158041391
UBB 500713553385
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  GZ30-12KG
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.