text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro isolante HPX 5200 giallo 19mm x 10m IY1910


Nastro isolante in PVC. Adatto per l'isolamento elettrico e per un'ampia gamma di altre applicazioni. Ritardante di fiamma

Numero articolo IY1910HPX
Colore Yellow
Larghezza 19
Spessore (mm) 0.15
Lunghezza (m) 10
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Larghezza 19
Spessore (mm) 0.15
Lunghezza (m) 10
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Resistenza alla temperatura (°C) 80 - 80
Adatto all'alta tensione
Autoadesivo/amalgamante
marca HPX
Weight per piece (g) 42
Codice merceologico
Type Insulation Tape

Descrizione

Nastro isolante in PVC. Adatto per l'isolamento elettrico e per un'ampia gamma di altre applicazioni. Ritardante di fiamma

Numeri di articolo

Numero articolo IY1910HPX
EAN 5425014220476
UBB 500619971152
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  IY1910
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.