text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro isolante HPX Bianco Blister 2 x 12mm x 12m


Nastro in PTFE adatto per sigillare connessioni filettate in metallo o plastica. Intervallo di temperatura: da -100°C a +260°C. Adatto per raccordi per gas e acqua. Marchio di qualità Gastec

Numero articolo 9R545002
Larghezza 12
Spessore (mm) 2
Lunghezza (m) 12
Materiale Fibra di PTFE
Temperatura di esercizio (°C) -100 - 260
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Larghezza 12
Spessore (mm) 2
Lunghezza (m) 12
Materiale Fibra di PTFE
Temperatura di esercizio (°C) -100 - 260
Adatto all'acqua
Adatto per il vapore No
Adatto per gas
Adatto per olio No
marca HPX
Weight per piece (g) 29
Codice merceologico
Type Tape

Descrizione

Nastro in PTFE adatto per sigillare connessioni filettate in metallo o plastica. Intervallo di temperatura: da -100°C a +260°C. Adatto per raccordi per gas e acqua. Marchio di qualità Gastec

Numeri di articolo

Numero articolo 9R545002
EAN 5425014227079
UBB 500647484160
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  PT0012
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.