text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzone a forchetta Bahco 3646 4 x 150 mm


Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Numero articolo L6339.040.150
Lunghezza (m) 150
Materiale Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano
Diametro punta (mm) 4
marca Bahco
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 150
Materiale Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano
Diametro punta (mm) 4
marca Bahco
Weight per piece (g) 65
Codice merceologico

Descrizione

Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Numeri di articolo

Numero articolo L6339.040.150
EAN 7314151074951
UBB 203116011974
UNSPSC 27111505
Nr articolo produttore  3646-150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.