text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzoni centrali Bahco 3735 150 x 5 mm


Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 7250 standard

Numero articolo L8420.150.005
Protezione della superficie Laccato
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza (mm) 120
Materiale Chrome-vanadium steel
Diametro punta (mm) 5
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Laccato
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza (mm) 120
Materiale Chrome-vanadium steel
Diametro punta (mm) 5
Forma del gambo Octagonal
marca Bahco
Weight per piece (g) 145
Codice merceologico
Type Centre Punch

Descrizione

Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 7250 standard

Numeri di articolo

Numero articolo L8420.150.005
EAN 7314151834289
UBB 203116111394
UNSPSC 27111505
Nr articolo produttore  3735-5-150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.