text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzoni Bahco Drift 3734 150 x 4 mm


Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 6450 Form C standard

Numero articolo L8417.150.040
Lunghezza (mm) 150
Materiale Chrome-vanadium steel
Diametro punta (mm) 4
Forma del gambo Octagonal
marca Bahco
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 150
Materiale Chrome-vanadium steel
Diametro punta (mm) 4
Forma del gambo Octagonal
marca Bahco
Weight per piece (g) 65
Codice merceologico

Descrizione

Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 6450 Form C standard

Numeri di articolo

Numero articolo L8417.150.040
EAN 7314151834326
UBB 203116112798
UNSPSC 27111505
Nr articolo produttore  3734-4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.