text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzoni Bahco 3734 150 x 2 mm


Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 6450 Form C standard

Numero articolo L8417.150.020
Lunghezza (mm) 150
Materiale Chrome-vanadium steel
Diametro punta (mm) 2
Forma del gambo Octagonal
marca Bahco
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 150
Materiale Chrome-vanadium steel
Diametro punta (mm) 2
Forma del gambo Octagonal
marca Bahco
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Type Pin Punch

Descrizione

Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 6450 Form C standard

Numeri di articolo

Numero articolo L8417.150.020
EAN 7314151834296
UBB 203116112467
UNSPSC 27111505
Nr articolo produttore  3734-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.