text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello combinato Bosch GBH 2-28 F GBH 2-28 F


Numero articolo 4F996973
Altezza 216
Tensione (V) 230
Lunghezza (m) 402
Potenza nominale assorbita (W) 880
Peso della macchina (kg) 3.1
Diametro di foratura del calcestruzzo con carotatrice (mm) 68
Energia massima del singolo soffio (J) 3.2
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 216
Tensione (V) 230
Lunghezza (m) 402
Potenza nominale assorbita (W) 880
Peso della macchina (kg) 3.1
Diametro di foratura del calcestruzzo con carotatrice (mm) 68
Energia massima del singolo soffio (J) 3.2
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm) 13
Diametro di foratura in legno dolce (mm) 30
Diametro di foratura del calcestruzzo con trapano a percussione (mm) 28
Diametro di foratura muratura con carotatrice (mm) 68
Numero massimo di colpi (1/min) 4000
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 900
marca Bosch
Weight per piece (g) 6666
Codice merceologico
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Numeri di articolo

Numero articolo 4F996973
EAN 3165140843669
UBB 500652003673
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0611267601
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.