FOCAL MEDITECH B.V.
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
Viti di macchina
51345
51345.016.005
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
Hexalobular socket raised cheese head screw ISO 14583 Stainless steel A2 M1,6X5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M1.6
Lunghezza
5 mm
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Full thread if L ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
5
P
0.35
Socket
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14583
Numeri di articolo
Numero articolo
51345.016.005
EAN
8715494593021
UBB
500633241020
UNSPSC
31161504
Scarica modello CAD