Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
26505
26505.042.032
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
Hexalobular socket pan head tapping screw ISO 14585 F Steel Zinc plated 4.8 ST4,2X32MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
32 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
32
P
1.4
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14585 F
NF
≈E25-654 F
DIN
≈7981 F
Numeri di articolo
Numero articolo
26505.042.032
EAN
8717077250604
UBB
500649021879
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD