Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
26505
26505.042.022
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
Hexalobular socket pan head tapping screw ISO 14585 F Steel Zinc plated 4.8 ST4,2X22MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
22 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
22
P
1.4
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-654 F
ISO
14585 F
DIN
≈7981 F
Numeri di articolo
Numero articolo
26505.042.022
EAN
8717077250581
UBB
500649021614
UNSPSC
31161507