Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Viti autofilettanti
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
Viti
Viti autofilettanti
26503
26503.055.016
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
Hexalobular socket pan head tapping screw ISO 14585 C Steel Zinc plated black passivated ST5,5X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
5.5
dk (max.)
11
k (max.)
4
L (mm)
16
P
1.8
Socket
25
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14585 C
Numeri di articolo
Numero articolo
26503.055.016
EAN
8712423019270
UBB
500654573715
UNSPSC
31162400
Scarica modello CAD