Pomac Automation B.V.
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
Viti autofilettanti
51683
51683.039.013
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
Hexalobular socket countersunk head tapping screw ISO 14586 C Stainless steel A2 ST3,9X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
13 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
3.9
dk (max.)
7.5
k (max.)
2.3
L (mm)
13
P
1.3
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14586 C
Numeri di articolo
Numero articolo
51683.039.013
EAN
8715494131537
UBB
500571720381
UNSPSC
31161507