MAVE B.V.
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
Viti per truciolare
55775
55775.050.020
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
Hexalobular socket countersunk head screw for chipboard Stainless steel A4 5X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
20 mm
Driving features
Hexalobular
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensioni
D (mm)
5
dk
10
k
3.2
L (mm)
20
Socket
25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55775.050.020
EAN
8717077002340
UBB
500635803645
UNSPSC
31161508