hout 3.5mm
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
Viti per truciolare
55775
55775.035.030
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
Hexalobular socket countersunk head screw for chipboard Stainless steel A4 3,5X30MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexalobular
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensioni
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.3
L (mm)
30
Socket
15
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55775.035.030
EAN
8717077002111
UBB
500635801334
UNSPSC
31161508