text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket countersunk head screw for chipboard Stainless steel A2 4X35MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 1.9
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
dk 8
k 2.6
L (mm) 35
Socket 20

Numeri di articolo

Numero articolo 51775.040.035
EAN 8715494163958
UBB 500504662965
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.