text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket countersunk head screw DIN ≈7991 Stainless steel A2 M4X16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.53
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.) 14
d-D M4
dk 8
k (max.) 2.3
L (mm) 16
P 0.7
Socket 20
α 90

Standard

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Numeri di articolo

Numero articolo 51047.040.016
EAN 8715494109369
UBB 500571712792
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.