My Favorites
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
Viti di macchina
51325
51325.020.006
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
Hexalobular raised countersunk head screw DIN ≈966 A Stainless steel A2 M2X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
6 mm
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Full thread if L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
P
0.4
Socket
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈966
ISO
≈14584
Numeri di articolo
Numero articolo
51325.020.006
EAN
8715492036940
UBB
500696055614
UNSPSC
31162400