Viti per legname
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
Viti per legname
51878
51878.080.140
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
Hexalobular countersunk timber screw Stainless steel A2 8,0X140MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
8 mm
Lunghezza
140 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Dimensioni
D (mm)
8
dk
15
k
4.1
L (mm)
140
Socket
40
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51878.080.140
EAN
8715494633772
UBB
500634379126