text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon weld nut DIN 929 Stainless steel A2 M16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 28.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
Hole ø (H11) 18.8
m (h14) 13
P 2
s (h13) 24

Standard

DIN 929

Numeri di articolo

Numero articolo 51180.160.001
EAN 8715492274472
UBB 950355564895
UNSPSC 31161731

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.