Controdado
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
Dadi
Controdado
11073
11073.220.150
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
Hexagon thin nut MF ISO 8675 Steel Plain 05 M22X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
5
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M22
marca
Fabory
Class
5
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
42
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M22
m (max.)
11
P
1.5
s
34
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
11073.220.150
EAN
8717077308794
UBB
500650943235
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD