Controdado
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
Dadi
Controdado
11071
11071.480.150
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
Hexagon thin nut MF ISO 8675 Steel Plain 04 M48X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M48
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
585
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M48
m (max.)
24
P
1.5
s
75
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
11071.480.150
EAN
8717077308701
UBB
500650942328
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.