Controdado
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
Dadi
Controdado
11071
11071.360.150
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
Hexagon thin nut MF ISO 8675 Steel Plain 04 M36X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M36
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
220
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M36
m (max.)
18
P
1.5
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
11071.360.150
EAN
8717077308633
UBB
500650941668
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD