text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 75 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Mondo
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Mondo
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Costruzioni in acciaio
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic VMI
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Webinars
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Controdado
Tutte le categorie
Elementi di fissaggio
Attrezzi manuali
Mecanizado
Prodotti di sicurezza
Attrezzi elettrici
Grinding & sanding
Prodotti chimici e nastri
Movimentazione materiali e stoccaggio
Attrezzi a pressione aria
Rifornimenti elettrici
Pulizie
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Dadi
Controdado
11071
11071.120.150
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
Accedi per vedere le informazioni
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Al carrello
Continua lo shopping
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Hexagon thin nut MF ISO 8675 Steel Plain 04 M12X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
7.77
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
m (max.)
6
P
1.5
s
18
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
This low-profile hex nut is a thin jam nut with a reduced height, manufactured to ISO 8675 standards. Made from plain steel with no coating or surface treatment, it features a property class of 04. This lower strength rating is designed to handle reduced loads and is specifically used to keep other nuts from vibrating loose. The nut comes with a metric fine thread. Please note: plain steel offers little to no corrosion resistance on its own.
Standard
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
11071.120.150
EAN
8717077308510
UBB
500650940421
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Per questo prodotto non sono disponibili prodotti correlati.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare