Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Dadi
Controdado
51222
51222.100.100
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
Hexagon thin nut MF DIN 936 Stainless steel A2 035 M10X1,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
8.6
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
m
6
P
1
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
936
Numeri di articolo
Numero articolo
51222.100.100
EAN
8715494113311
UBB
500571835064
UNSPSC
31161727