Controdado
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
Dadi
Controdado
11070
11070.480.300
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M48X3,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
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
M48
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
534.15
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M48
m
24
P
3
s
75
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
439-2
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
11070.480.300
EAN
8715492569158
UBB
950355714961
UNSPSC
31161727