text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M48X1,50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M48
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 617
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M48
m 24
P 1.5
s 75

Standard

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.480.150
EAN 8715492569134
UBB 950355714706
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.