text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M27X1,50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 80.55
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M27
m 13.5
P 1.5
s 41

Standard

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.270.150
EAN 8715492568892
UBB 950355344520
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.