text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M22X1,50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 38
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M22
m 11
P 1.5
s 32

Standard

NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675
DIN 439-2

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.220.150
EAN 8715492568854
UBB 950355344116
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.