Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
11070
11070.120.150
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M12X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
8.78
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
m
6
P
1.5
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-453
Numeri di articolo
Numero articolo
11070.120.150
EAN
8715492568724
UBB
950355343209
UNSPSC
31161727