Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Dadi
Controdado
51092
51092.180.150
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A2 Min.50 M18X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Dimensioni
d-D
M18
m
9
P
1.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8675
NF
E25-453
DIN
439-2
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Numeri di articolo
Numero articolo
51092.180.150
EAN
8715492268228
UBB
950355569506
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD