ProMIQ - 8797421371534
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
Dadi
Controdado
51092
51092.080.100
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A2 M8X1,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
2.77
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
m
4
P
1
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
51092.080.100
EAN
8715492268150
UBB
950355569019
UNSPSC
31161727