FOCAL MEDITECH B.V.
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
Dadi
Controdado
51092
51092.270.150
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A2 M27X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 3
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M27
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
95.44
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8675
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51092.270.150
EAN
8715492268273
UBB
950355569928
UNSPSC
31161727