text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A2 M10X1,00


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
marca Fabory
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 6.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
m 5
P 1
s 17

Standard

NF E25-453
DIN 439-2
NEN 2334-B
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Numeri di articolo

Numero articolo 51092.100.100
EAN 8715492268167
UBB 950355569191
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.