Pomac Automation B.V.
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
Dadi
Controdado
01583
01583.140.001
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
Hexagon thin nut ISO 4035 Steel Plain 05 M14
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
5
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M14
marca
Fabory
Class
5
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
12.58
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M14
m (max.)
7
P
2
s
21
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4035
Numeri di articolo
Numero articolo
01583.140.001
EAN
8717077236004
UBB
500648939642
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD