Controdado
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
Dadi
Controdado
47035
47035.030.001
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
Hexagon thin nut ISO 4035 Brass CU2/CU3 M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.2
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
m (max.)
1.8
P
0.5
s
5.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4035
Numeri di articolo
Numero articolo
47035.030.001
EAN
8717077258587
UBB
500649090676
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD